Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hellermanntyton - Lanière de fixation à pied ancre 120 x 4.6 mm en PA66 noir - T50SSP - 150-35932

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Lanière de fixation à pied ancre 120 x 4.6 mm en PA66 noir - T50SSP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.6 mm

  • longueur de bande - 120 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - boulon d'ancrage à expansion

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4031026120539

Réf. Sonepar

00816612053

Réf. Fournisseur

150-35932

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

4.6 mm

longueur de bande:

120 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

type de fixation:

boulon d'ancrage à expansion

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.2 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

225 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Lanière de fixation à crantage intérieur à pied ancre 120.0 mm par 4.6 mm pour trou de diamètre 6.0 mm à 6.5 mm - T50SSP, Polyamide 6.6 85°C Noir, toron mini 7.0 mm, toron maxi 24.0 mm, conditionnement par 1000

Les Atouts de l'article:

Ces lanières présentent de larges possibilités (trou de fixation de 5,7 à 6,5 mm et épaisseur de panneau de 0,7 à 3,5 mm). Elles Conviennent à de nombreuses applications dans l'automobile, l'aéronautique ou en armoire électrique.Lanières faciles à installer à la main et sans outil, par simple enfoncement dans un trou prévu à cet effetPrésence d'une jupe minimisant les risques d'infiltration de poussières, de salissures et d'eauPied de fixation sur la bande pour un meilleur centrage des faisceaux par rapport au point d'ancrage