Hellermanntyton - Lanière de fixation à pied ancre 200 x 4.6 mm en PA66HS noir - T50ROSSFT6.5 - 150-37791

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.6 mm
longueur de bande - 200 mm
couleur - noir
sans halogène - Non
type de fixation - boulon d'ancrage à expansion
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Collier pour panneaux
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026195094
Réf. Sonepar
00816619509
Réf. Fournisseur
150-37791
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur de bande:
4.6 mm
longueur de bande:
200 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Non
type de fixation:
boulon d'ancrage à expansion
modèle:
crantage extérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
225 N
température de fonctionnement:
-40...105 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
diamètre du faisceau:
45...5 mm
Les Atouts de l'article:
Conçues à l'origine pour la fixation de faisceaux automobiles, ces lanières ont su trouver leur place dans bien des domaines tels que l'aéronautique et l'électroménager.Lanière facile à installer manuellement et sans outil, par simple enfoncement dans un trou prévu à cet effetPied ancre amovible le long de la bande du collierPrésence d'une jupe minimisant les risques d'infiltration de poussières, de salissures et d'eau