Hellermanntyton - Lanière de fixation à pied ancre 200 x 4.6 mm en PA66HS - T50RSFT6.5D18 - 150-37691

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Lanière de fixation à pied ancre 200 x 4.6 mm en PA66HS - T50RSFT6.5D18

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.6 mm

  • longueur de bande - 200 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - boulon d'ancrage à expansion

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026120607

Réf. Sonepar

00816612060

Réf. Fournisseur

150-37691

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur de bande:

4.6 mm

longueur de bande:

200 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

type de fixation:

boulon d'ancrage à expansion

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

200 N

température de fonctionnement:

-40...105 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

Lanière de fixation à crantage intérieur à pied ancre 200.0 mm par 4.6 mm pour trou de diamètre 6.5 à 6.8 mm - T50RSFT6.5D18, Polyamide 6.6 Haute température 105°C Noir, toron mini 1.0 mm, toron maxi 45.0 mm, conditionnement par 500

Les Atouts de l'article:

Conçues à l'origine pour la fixation de faisceaux automobiles, ces lanières ont su trouver leur place dans bien des domaines tels que l'aéronautique et l'électroménager.Lanière facile à installer manuellement et sans outil, par simple enfoncement dans un trou prévu à cet effetPied ancre amovible le long de la bande du collierPrésence d'une jupe minimisant les risques d'infiltration de poussières, de salissures et d'eau