Hellermanntyton - Lanière de fixation à pied ancre 200x4.6mm PA66 HIRHS noir - T50ROSSFT6.5 - 150-93100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.6 mm
longueur de bande - 200 mm
couleur - noir
sans halogène - Non
type de fixation - boulon d'ancrage à expansion
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Collier pour panneaux
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026205021
Réf. Sonepar
00816620502
Réf. Fournisseur
150-93100
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur de bande:
4.6 mm
longueur de bande:
200 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Non
type de fixation:
boulon d'ancrage à expansion
modèle:
crantage extérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
222 N
température de fonctionnement:
-40...105 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
Les Atouts de l'article:
Développées à l'origine pour la fixation de faisceaux dans l'industrie automobile, ces lanières, avec mousse d'étanchéité, ont su rapidement trouver leur place dans bien des domaines tels que l'aéronautique, l'électromécanique ou l'électroménager.Lanières assemblées faciles à installer, à la main et sans outil, par simple enfoncement dans un trou prévu à cet effetPied ancre amovible le long de la bande du collierPrésence d'une jupe et d'une mousse d'étanchéité minimisant les risques d'infiltration d'eau, de poussières et de salissuresLes versions "SRAH" sont livrées avec un joint en élastomère thermoplastique (TPE)