Hellermanntyton - Lanière de fixation à pied ancre 209 x 4.7 mm en PA46 gris - T80SSF6.5F - 150-39395

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.7 mm
longueur de bande - 209 mm
modèle - crantage intérieur
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - gris
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Collier pour panneaux
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026120706
Réf. Sonepar
00816612070
Réf. Fournisseur
150-39395
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur de bande:
4.7 mm
longueur de bande:
209 mm
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
couleur:
gris
épaisseur de bande:
1.3 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
355 N
température de fonctionnement:
-40...130 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
type de fixation:
boulon d'ancrage à expansion
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Ces lanières utilisées dans diverses industries, telles que automobile, aéronautique et le bâtiment, offrent maintes solutions de fixation.Lanière facile à installer manuellement et sans outil, par simple enfoncement dans un trou prévu à cet effetPrésence d'ailettes latérales, supportant différentes épaisseurs de panneaux, moins encombrantes qu'une jupe pour les installations en espace réduitPied de fixation sur la bande pour un meilleur centrage des faisceaux par rapport au point d'ancrageLanière adaptée au routage en parallèle de deux câbles, prépositionnés sur le pied de fixation