Hellermanntyton - Lanière de fixation à pied ancre 209 x 4.7 mm en PA66HS noir - T80RSF65FW - 150-39385


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.7 mm
longueur de bande - 209 mm
modèle - crantage intérieur
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - noir
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Collier pour panneaux
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026215044
Réf. Sonepar
00816621504
Réf. Fournisseur
150-39385
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur de bande:
4.7 mm
longueur de bande:
209 mm
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
couleur:
noir
épaisseur de bande:
1.3 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
355 N
température de fonctionnement:
-40...105 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
type de fixation:
boulon d'ancrage à expansion
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non