Hellermanntyton - Lanière de fixation à pied sapin renforcé 200x4.6mm en PA46 gris - T50RDHA5.5 - 156-01203
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.6 mm
longueur de bande - 202 mm
couleur - gris
sans halogène - Non
modèle - crantage intérieur
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Collier pour panneaux
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4031026477848
Réf. Sonepar
00816647784
Réf. Fournisseur
156-01203
Marque
Hellermanntyton
largeur de bande:
4.6 mm
longueur de bande:
202 mm
couleur:
gris
sans halogène:
Non
modèle:
crantage intérieur
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
225 N
température de fonctionnement:
-40...150 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
diamètre du faisceau:
45...1 mm
Les Atouts de l'article:
Lanières offrant une remarquable tenue à l'arrachement grâce à la présence d'un insert métallique d'ancrageFacile à mettre en place à la main, par simple enfoncementPrésence d'une jupe minimisant les risques d'infiltration d'eau, de poussières ou de salissuresMise en place possible dans un trou borgne fileté


