Hellermanntyton - Lanière de fixation ajouré pour goujon 110x10mm en PA66 noir - FBB100M - 150-29100

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Lanière de fixation ajouré pour goujon 110x10mm en PA66 noir - FBB100M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 10 mm

  • longueur de bande - 110 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - prise à boulon de soudage

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026120256

Réf. Sonepar

00816612025

Réf. Fournisseur

150-29100

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur de bande:

10 mm

longueur de bande:

110 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

type de fixation:

prise à boulon de soudage

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

grille à fente

matériau:

plastique

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Oui

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

23...6 mm

Lanière de fixation ajouré 110.0 mm par 10.0 mm pour goujon de diamètre 5.0mm - FBB100M, Polyamide 6.6 85°C Noir, toron mini 6.0 mm, toron maxi 23.0 mm, conditionnement par 500

Les Atouts de l'article:

Initiallement conçues pour l'Automobile, ces lanières peuvent être utilisées dans diverses applications nécessitant des solutions de fixation pour des goujons ou pour des écrous ISO en vue de venir fixer des câbles en toute sécurité.Lanières monoblocs faciles à installer à la main et sans outil, par simple enfoncement ou clipsage sur goujonNombreux designs et matériaux disponiblesAdaptées à de nombreuses applications, notamment dans l'industrie automobile