Hellermanntyton - Lanière de fixation avec oeillet 110x2.5mm en PA66 noir-T18MR - 113-01810

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 2.5 mm

  • longueur de bande - 110 mm

  • modèle - crantage intérieur

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5022660019142

Réf. Sonepar

00816001914

Réf. Fournisseur

113-01810

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur de bande:

2.5 mm

longueur de bande:

110 mm

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

couleur:

noir

épaisseur de bande:

1 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

80 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

sans halogène:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

autre

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

20...1.5 mm

Lanière de fixation 110.0 mm par 2.5 mm avec oeillet de diamètre 3.1 mm - T18MR, Polyamide 6.6 85°C Noir, toron mini 1.5 mm, toron maxi 20.0 mm, conditionnement par 100