Hellermanntyton - Lanière de fixation avec oeillet 215x4.7mm en PA66 naturel - T50MR - 113-05019

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.7 mm
longueur de bande - 215 mm
couleur - incolore
sans halogène - Oui
type de fixation - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Collier pour panneaux
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660019210
Réf. Sonepar
00816001921
Réf. Fournisseur
113-05019
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur de bande:
4.7 mm
longueur de bande:
215 mm
couleur:
incolore
sans halogène:
Oui
type de fixation:
autre
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.2 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
225 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
45...1.5 mm
Les Atouts de l'article:
Ces lanières monoblocs possèdent un œillet réservé au passage d'une vis, pour pouvoir être fixées facilement au support. Les câbles sont à pré-serrer avant de venir visser les lanières au panneau. Une fois le vissage effectué, les câbles peuvent être fermement serrés à l'aide d'un outil de pose.Lanières monoblocs avec œillet pour passage d'une visLanières faciles et rapides à installer par simple vissage