Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hellermanntyton - Lanière de fixation avec oeillet 215x4.7mm en PA66 noir - T50MR - 113-05010

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Lanière de fixation avec oeillet 215x4.7mm en PA66 noir - T50MR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.7 mm

  • longueur de bande - 215 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

5022660019203

Réf. Sonepar

00816001920

Réf. Fournisseur

113-05010

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

4.7 mm

longueur de bande:

215 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

autre

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.2 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

225 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

45...1.5 mm

Lanière de fixation 215.0 mm par 4.7 mm avec oeillet de diamètre 5.4 mm - T50MR, Polyamide 6.6 85°C Noir, toron mini 1.5 mm, toron maxi 45.0 mm, conditionnement par 100

Les Atouts de l'article:

Ces lanières monoblocs possèdent un œillet réservé au passage d'une vis, pour pouvoir être fixées facilement au support. Les câbles sont à pré-serrer avant de venir visser les lanières au panneau. Une fois le vissage effectué, les câbles peuvent être fermement serrés à l'aide d'un outil de pose.Lanières monoblocs avec œillet pour passage d'une visLanières faciles et rapides à installer par simple vissage