Hellermanntyton - Lanière de fixation avec oeillet 395x7.6mm en PA66 naturel - T120MR - 113-12029
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 7.6 mm
longueur de bande - 395 mm
couleur - incolore
sans halogène - Non
type de fixation - autre
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Collier pour panneaux
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4031026108285
Réf. Sonepar
00816610828
Réf. Fournisseur
113-12029
Marque
Hellermanntyton
largeur de bande:
7.6 mm
longueur de bande:
395 mm
couleur:
incolore
sans halogène:
Non
type de fixation:
autre
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.8 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
535 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
102...5 mm
Les Atouts de l'article:
Ces lanières disposant d'un oeillet pour le passage d'une vis peuvent être vissées rapidement sur un panneau, une fois les câbles et faisceaux maintenus.Elles trouvent facilement leur place en armoires ou en cabinets électriques, pour les machines de jeux, et les panneaux de contrôle...Lanières monoblocs avec œillet pour passage d'une visLanières faciles et rapides à installer par simple vissage



