Hellermanntyton - Lanière de fixation avec pied ancre 160x5 mm en PA66HS Noir - T50SD6 - 126-00003

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Lanière de fixation avec pied ancre 160x5 mm en PA66HS Noir - T50SD6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 5 mm

  • longueur de bande - 160 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - boulon d'ancrage à expansion

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

5022660326356

Réf. Sonepar

00816032635

Réf. Fournisseur

126-00003

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

5 mm

longueur de bande:

160 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

type de fixation:

boulon d'ancrage à expansion

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.5 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

225 N

température de fonctionnement:

-40...105 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Lanière de fixation à crantage intérieur avec pied ancre 160x5 mm - T50SD6, Polyamide 6.6 Hautes Températures 105°C Noir, pour trou de diamètre 6.3 à 7.5 mm, toron mini 1.5 mm, toron maxi 31.0 mm, conditionnement par 500

Les Atouts de l'article:

Ces lanières sont utilisées dans différentes industries, telles que l'automobile, l'aérospatiale, les électroménagers et la construction de bâtiment. Afin de s'adapter à toutes sortes d'applications, de nombreuses références sont disponibles. Lanières faciles à installer à la main et sans outil, par simple enfoncement dans un trou prévu à cet effetPrésence d'une jupe minimisant les risques d'infiltration de poussières, de salissures et d'eauDesign des lanières T50SOSKSFT avec une tête réduite limitant l'encombrement une fois montées sur câbles