Hellermanntyton - Lanière de fixation avec socle adhésif 100 x 2.5 mm en PA66 naturel - T18RSA - 148-00001

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 2.5 mm

  • longueur de bande - 100 mm

  • modèle - crantage intérieur

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

  • couleur - incolore

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5022660110825

Réf. Sonepar

00816011082

Réf. Fournisseur

148-00001

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur de bande:

2.5 mm

longueur de bande:

100 mm

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

couleur:

incolore

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

80 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

sans halogène:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

à coller

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

16...1.5 mm

Lanière de fixation à crantage intérieur 100.0 mm par 2.5 mm avec socle adhésif 19 mm par 10 mm - T18RSA, Polyamide 6.6 85°C Naturel, toron mini 1.5 mm, toron maxi 16.0 mm, conditionnement par 100