Hellermanntyton - Lanière de fixation pour bord de tôle 100 x 2.5 mm en PA66HIRHS noir -T18REC21 - 156-01231


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 2.45 mm
longueur de bande - 100 mm
modèle - crantage intérieur
couleur - noir
matériau - plastique
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Collier pour panneaux
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026482033
Réf. Sonepar
00816648203
Réf. Fournisseur
156-01231
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur de bande:
2.45 mm
longueur de bande:
100 mm
modèle:
crantage intérieur
couleur:
noir
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
80 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
sans halogène:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
type de fixation:
clip de bordure
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
diamètre du faisceau:
18...1 mm