Hellermanntyton - Lanière de fixation pour bord de tôle 100 x 2.5 mm en PA66HIRHS noir -T18ROSEC19 - 156-04600

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Lanière de fixation pour bord de tôle 100 x 2.5 mm en PA66HIRHS noir -T18ROSEC19

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 2.5 mm

  • longueur de bande - 100 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - clip de bordure

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026239736

Réf. Sonepar

00816623973

Réf. Fournisseur

156-04600

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur de bande:

2.5 mm

longueur de bande:

100 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

type de fixation:

clip de bordure

modèle:

crantage extérieur

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

80 N

température de fonctionnement:

-40...105 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

Lanière de fixation assemblée à crantage extérieur pour bord de tôle 100.0 mm par 2.5 mm - T18ROSEC19, Polyamide 6.6 modifié choc et haute température 105°C Noir, toron mini 1.0 mm, toron maxi 20.0 mm, conditionnement par 500

Les Atouts de l'article:

Les lanières pour bord de tôle trouvent naturellement leur place pour les applications sans perçage ni trou de fixation, ou lorsque la température d'utilisation conduit à rejeter les solutions adhésives. Une fois le câble serré, le clip bord de tôle est prêt à être fixé au panneau. Ces lanières, très largement utilisées dans l'industrie automobile et dans celle du bâtiment, offrent un gain de temps considérable au montage.Lanières assemblées faciles à installer, à la main et sans outil, par simple enfoncement sur un bord de tôle ou une nervureLa tête du collier peut être orientée de manière à faciliter le serrageLanières adaptées à des épaisseurs de panneaux de 3 à 6 mmLanières adaptées au serrage de petits diamètres (1 mm min.)Présence d'un insert métallique double griffe en acier traité pour un maintien sûr et un effort à l'arrachement conséquentLanières pratiques et appréciées des applications ne pouvant s'autoriser un perçage ou une solution avec adhésif