Hellermanntyton - Lanière de fixation pour bord de tôle 100 x 4.6 mm en PA66HS noir - T50SOSEC5B - 150-40583

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.6 mm
longueur de bande - 150 mm
couleur - noir
sans halogène - Non
type de fixation - clip de bordure
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Collier pour panneaux
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026207650
Réf. Sonepar
00816620765
Réf. Fournisseur
150-40583
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur de bande:
4.6 mm
longueur de bande:
150 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Non
type de fixation:
clip de bordure
modèle:
crantage extérieur
épaisseur de bande:
1.3 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
225 N
température de fonctionnement:
-40...105 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
diamètre du faisceau:
31...4 mm
Les Atouts de l'article:
Les lanières pour bord de tôle trouvent naturellement leur place pour les applications sans perçage ni trou de fixation, ou lorsque la température d'utilisation conduit à rejeter les solutions adhésives. Une fois le câble serré, le clip bord de tôle est prêt à être fixé au panneau. Ces lanières, très largement utilisées dans l'industrie automobile et dans le bâtiment, offrent un gain de temps considérable au montage.Lanières assemblées faciles à installer à la main et sans outil, par simple enfoncement sur un bord de tôle ou une nervureLa tête du collier peut être orientée de manière à faciliter le serrageLanières adaptées à des épaisseurs de panneaux de 1 à 3 mmLanières adaptées au serrage de petits diamètres (1 mm min.)Insert métallique double griffe, en acier traité, pour un maintien sûr et un effort à l'arrachement conséquentLanières pratiques et appréciées des applications ne pouvant s'autoriser un perçage ou une solution avec adhésif