Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hellermanntyton - Lanière de fixation pour bord de tôle 150 x 4.6 mm en PA66HS noir - T50SOSEC5A - 150-40593

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Lanière de fixation pour bord de tôle 150 x 4.6 mm en PA66HS noir - T50SOSEC5A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.6 mm

  • longueur de bande - 150 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - clip de bordure

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4031026207667

Réf. Sonepar

00816620766

Réf. Fournisseur

150-40593

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

4.6 mm

longueur de bande:

150 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

type de fixation:

clip de bordure

modèle:

crantage extérieur

épaisseur de bande:

1.3 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

225 N

température de fonctionnement:

-40...105 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

diamètre du faisceau:

31...4 mm

Lanière de fixation assemblée à crantage extérieur pour bord de tôle 150.0 mm par 4.6 mm - T50SOSEC5A, Polyamide 6.6 Haute température 105°C Noir, toron mini 4.0 mm, toron maxi 31.0 mm, conditionnement par 500

Les Atouts de l'article:

Les lanières pour bord de tôle trouvent naturellement leur place pour les applications sans perçage ni trou de fixation, ou lorsque la température d'utilisation conduit à rejeter les solutions adhésives. Une fois le câble serré, le clip bord de tôle est prêt à être fixé au panneau. Ces lanières, très largement utilisées dans l'industrie automobile et dans le bâtiment, offrent un gain de temps considérable au montage.Lanières assemblées faciles à installer à la main et sans outil, par simple enfoncement sur un bord de tôle ou une nervureLa tête du collier peut être orientée de manière à faciliter le serrageLanières adaptées à des épaisseurs de panneaux de 1 à 3 mmLanières adaptées au serrage de petits diamètres (1 mm min.)Insert métallique double griffe, en acier traité, pour un maintien sûr et un effort à l'arrachement conséquentLanières pratiques et appréciées des applications ne pouvant s'autoriser un perçage ou une solution avec adhésif