Hellermanntyton - Lanière de fixation pour bord de tôle 160 x 4.6 mm en PA66HS noir - T50SOSEC12E - 148-00200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- largeur de bande - 4.6 mm 
- longueur de bande - 160 mm 
- couleur - noir 
- sans halogène - Non 
- type de fixation - clip de bordure 
Emballage et conditions
- 500 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Collier pour panneaux
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4031026228389
Réf. Sonepar
00816622838
Réf. Fournisseur
148-00200
Marque
Hellermanntyton
largeur de bande:
4.6 mm
longueur de bande:
160 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Non
type de fixation:
clip de bordure
modèle:
crantage extérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.35 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
180 N
température de fonctionnement:
-40...105 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
35...1 mm
Les Atouts de l'article:
Les lanières pour bord de tôle trouvent naturellement leur place pour les applications sans perçage ni trou de fixation, ou lorsque la température d'utilisation conduit à rejeter les solutions adhésives. Une fois le câble serré, le clip bord de tôle est prêt à être fixé au panneau. Ces lanières, très largement utilisées dans l'industrie automobile et dans le bâtiment, offrent un gain de temps considérable au montage.Lanières monoblocs faciles à installer, à la main et sans outil, par simple enfoncement sur un bord de tôle ou une nervureLanières adaptées à des épaisseurs de panneaux allant de 1 à 3 mm, 3 à 6 mm ou 6 à 8 mmInsert métallique double griffe, en acier traité, pour un maintien sûr et un effort à l'arrachement conséquentLanières pratiques et appréciées des applications ne pouvant s'autoriser un perçage ou une solution avec adhésif


