Hellermanntyton - Lanière de fixation pour bord de tôle 200 x 4.6 mm en PA66HIRHS noir-T50SOSEC5B - 150-40591

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.6 mm

  • longueur de bande - 200 mm

  • modèle - crantage extérieur

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026203294

Réf. Sonepar

00816620329

Réf. Fournisseur

150-40591

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur de bande:

4.6 mm

longueur de bande:

200 mm

modèle:

crantage extérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

couleur:

noir

épaisseur de bande:

1.2 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

225 N

température de fonctionnement:

-40...105 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

sans halogène:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

clip de bordure

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

diamètre du faisceau:

45...4 mm

Lanière de fixation assemblée à crantage extérieur pour bord de tôle 200.0 mm par 4.6 mm - T50SOSEC5B, Polyamide 6.6 modifié chocs et haute température 105°C Noir, toron mini 4.0 mm, toron maxi 45.0 mm, conditionnement par 500