Hellermanntyton - Lanière de fixation pour bord de tôle 200 x 4.6mm en noir -T50REC1-3TRIOSET - 156-03135

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 17 mm
largeur - 13 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.6 mm
type de fixation - avec clip de bordure
couleur - noir
Emballage et conditions
100 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Collier pour panneaux
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026698502
Réf. Sonepar
00816669850
Réf. Fournisseur
156-03135
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
longueur:
17 mm
largeur:
13 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
4.6 mm
type de fixation:
avec clip de bordure
couleur:
noir
hauteur:
14 mm
pour diamètre max. du faisceau:
47 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide ignifuge
température d'utilisation:
-40...85 °C
résistance min. à la traction:
225 N
détectable:
Non