Hellermanntyton - Lanière de fixation pour bord de tôle 200 x 4.6mm en PA66HIRHS noir - T50ROSEC19 - 156-04602

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Lanière de fixation pour bord de tôle 200 x 4.6mm en PA66HIRHS noir - T50ROSEC19

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.6 mm

  • longueur de bande - 200 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - clip de bordure

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4031026230054

Réf. Sonepar

00816623005

Réf. Fournisseur

156-04602

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

4.6 mm

longueur de bande:

200 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

type de fixation:

clip de bordure

modèle:

crantage extérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.3 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

225 N

température de fonctionnement:

-40...105 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

diamètre du faisceau:

45...1 mm

Lanière de fixation assemblée à crantage extérieur pour bord de tôle 200.0 mm par 4.6 mm - T50ROSEC19, Polyamide 6.6 modifié chocs et haute température 105°C Noir, toron mini 1.5 mm, toron maxi 45.0 mm, conditionnement par 500

Les Atouts de l'article:

Les lanières pour bord de tôle trouvent naturellement leur place pour les applications sans perçage ni trou de fixation, ou lorsque la température d'utilisation conduit à rejeter les solutions adhésives. Une fois le câble serré, le clip bord de tôle est prêt à être fixé au panneau. Ces lanières, très largement utilisées dans l'industrie automobile et dans celle du bâtiment, offrent un gain de temps considérable au montage.Lanières assemblées faciles à installer, à la main et sans outil, par simple enfoncement sur un bord de tôle ou une nervureLa tête du collier peut être orientée de manière à faciliter le serrageLanières adaptées à des épaisseurs de panneaux de 3 à 6 mmLanières adaptées au serrage de petits diamètres (1 mm min.)Présence d'un insert métallique double griffe en acier traité pour un maintien sûr et un effort à l'arrachement conséquentLanières pratiques et appréciées des applications ne pouvant s'autoriser un perçage ou une solution avec adhésif