Hellermanntyton - Lanière de fixation pour bord de tôle 200 x 4.6mm en PA66HIRHS noir -T50ROSEC6-8 - 156-02700
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.6 mm
longueur de bande - 200 mm
couleur - noir
type de fixation - clip de bordure
matériau - plastique
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Collier pour panneaux
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4031026623078
Réf. Sonepar
00816662307
Réf. Fournisseur
156-02700
Marque
Hellermanntyton
largeur de bande:
4.6 mm
longueur de bande:
200 mm
couleur:
noir
type de fixation:
clip de bordure
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
225 N
température de fonctionnement:
-40...105 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
Les Atouts de l'article:
Les lanières pour bord de tôle trouvent naturellement leur place pour les applications sans perçage ni trou de fixation, ou lorsque la température d'utilisation conduit à rejeter les solutions adhésives. Une fois le câble serré, le clip bord de tôle est prêt à être fixé au panneau. Ces lanières, très largement utilisées dans l'industrie automobile et dans le bâtiment, offrent un gain de temps considérable au montage.Lanière assemblée avec EdgeClipLa tête du collier peut être déplacée après la mise en faisceau.Pour des diamètres de faisceau minimum de 1 mmPour bord de tôle de 6 à 8 mm


