Hellermanntyton - Lanière de fixation réouvrable 190x4.6mm pour goujon en PA66 noir - RT50RS5 - 115-07110
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.6 mm
longueur de bande - 190 mm
couleur - noir
sans halogène - Non
type de fixation - prise à boulon de soudage
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Collier réouvrable
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4031026108544
Réf. Sonepar
00816610854
Réf. Fournisseur
115-07110
Marque
Hellermanntyton
largeur de bande:
4.6 mm
longueur de bande:
190 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Non
type de fixation:
prise à boulon de soudage
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.5 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
225 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Oui
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
40...9 mm
Les Atouts de l'article:
Initiallement conçues pour l'Automobile, ces lanières peuvent être utilisées dans diverses applications nécessitant des solutions de fixation pour des goujons ou pour des écrous ISO en vue de venir fixer des câbles en toute sécurité.Lanières monoblocs faciles à installer à la main et sans outil, par simple enfoncement ou clipsage sur goujon (Softpush)Lanières adaptées à des goujons de diamètre 5mmLanières réouvrables, donc réutilisables


