Hellermanntyton - Lanière de fixation réouvrable 215x4.6 mm avec pied ancre en PA66 noir - RT50RSF - 115-07010
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.6 mm
longueur de bande - 215 mm
couleur - noir
sans halogène - Non
type de fixation - boulon d'ancrage à expansion
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Collier réouvrable
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5022660136221
Réf. Sonepar
00816013622
Réf. Fournisseur
115-07010
Marque
Hellermanntyton
largeur de bande:
4.6 mm
longueur de bande:
215 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Non
type de fixation:
boulon d'ancrage à expansion
épaisseur de bande:
1.5 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
225 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Oui
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
50...1.5 mm
Les Atouts de l'article:
Ces lanières sont utilisées dans diverses industries, telles que l'automobile, l'aéronautique et le bâtiment.Lanières faciles à installer à la main et sans outil, par simple enfoncement dans un trou prévu à cet effetPrésence d'ailettes latérales supportant différentes épaisseurs de panneaux et moins encombrantes qu'une jupe pour les installations à espace réduitLanières réouvrables, donc réutilisables



