Hellermanntyton - Lanière de fixation réouvrable 225x5 mm avec pied ancre en PA66 noir - RT50SFK - 115-06960

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 5 mm

  • longueur de bande - 225 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - boulon d'ancrage à expansion

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026108520

Réf. Sonepar

00816610852

Réf. Fournisseur

115-06960

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur de bande:

5 mm

longueur de bande:

225 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

type de fixation:

boulon d'ancrage à expansion

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.4 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

225 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Oui

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

50...6 mm

Lanière de fixation réouvrable à crantage intérieur 225.0 mm par 5.0 mm avec pied ancre Ø 6.4 à 7.0 mm - RT50SKF, Polyamide 6.6 85°C Noir, toron mini 6.0 mm, toron maxi 50.0 mm, conditionnement par 1000

Les Atouts de l'article:

Ces lanières sont utilisées dans diverses industries, telles que l'automobile, l'aéronautique et le bâtiment.Lanières faciles à installer à la main et sans outil, par simple enfoncement dans un trou prévu à cet effetPrésence d'ailettes latérales supportant différentes épaisseurs de panneaux et moins encombrantes qu'une jupe pour les installations à espace réduitLanières réouvrables, donc réutilisables