Hellermanntyton - Lanière de fixation réouvrable 230 mm x 8 mm à riveter pour trou Ø 8 mm - WPT230 - 126-00020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 8 mm
longueur de bande - 230 mm
couleur - noir
sans halogène - Non
type de fixation - rivet à expansion
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Collier pour panneaux
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660021510
Réf. Sonepar
00816002151
Réf. Fournisseur
126-00020
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur de bande:
8 mm
longueur de bande:
230 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Non
type de fixation:
rivet à expansion
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.5 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
225 N
température de fonctionnement:
-40...80 °C
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
diamètre du faisceau:
0...59 mm
Les Atouts de l'article:
Le rivet se monte dans un trou de 8 mm. Le serrage de la lanière permet ensuite de fixer les câbles, tubes et autres accessoires.Lanière monobloc à riveter dans un support en bois, en briques ou en cimentLanière polyvalente facile à mettre en placePossibilité d'un bouclage de l'excès de bande dans l'ouverture prévue dans la tête de la lanièreLanière largement utilisée dans l'industrie du bâtiment