Hellermanntyton - Lanière de fixation réouvrable avec pied ancre Ø6.3 - 7.5 en PA66HS Noir-RT50SD6 - 111-85480

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 5 mm
longueur de bande - 160 mm
couleur - noir
sans halogène - Non
type de fixation - boulon d'ancrage à expansion
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Collier réouvrable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660118463
Réf. Sonepar
00816011846
Réf. Fournisseur
111-85480
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur de bande:
5 mm
longueur de bande:
160 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Non
type de fixation:
boulon d'ancrage à expansion
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.5 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
225 N
température de fonctionnement:
-40...105 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Oui
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
31...1.5 mm
Les Atouts de l'article:
Ces lanières peuvent être utilisées dans diverses industries, telles que automobile, aéronautique et le bâtiment, offrant de nombreuses solutions de fixation.Lanières faciles à installer à la main et sans outil, par simple enfoncement dans un trou prévu à cet effetPrésence d'une jupe minimisant les risque d'infiltration de poussières, salissures et eauLanières réouvrables, donc réutilisables