Hellermanntyton - Lanière de fixation réouvrable avec pied sapin 170x5mm en PA66 noir - REL30SDP6 - 150-55500

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Lanière de fixation réouvrable avec pied sapin 170x5mm en PA66 noir - REL30SDP6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 5 mm

  • longueur de bande - 170 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - clip pour rail

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5022660315381

Réf. Sonepar

00816031538

Réf. Fournisseur

150-55500

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur de bande:

5 mm

longueur de bande:

170 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

type de fixation:

clip pour rail

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.5 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

135 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Oui

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

31...1.5 mm

Lanière de fixation réouvrable à crantage intérieur 170 mm par 5 mm avec pied sapin pour trou Ø 6.3 à 7.0 mm - REL30SDP6, Polyamide 85°C Noir, toron mini 1.5 mm, toron maxi 31.0 mm, conditionnement par 500

Les Atouts de l'article:

Ce pied sapin est conçu pour être utilisé dans les trous borgnes filetés des panneaux épais. La jupe évite l'intrusion de poussière et de saleté.Lanières faciles à installer à la main et sans outil, par simple enfoncement dans un trou prévu à cet effetPrésence d'une jupe minimisant les risque d'infiltration de poussières, salissures et eauDesign en pied sapin pour une large plage d'épaisseurs de supportLanières adaptées aux trous taraudésLanières réouvrables et réutilisables