Hellermanntyton - Lanière de fixation sur bord de tôle 150 x 3.5 mm en PA66HS noir - T30REC4A - 150-76090
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 3.6 mm
longueur de bande - 148 mm
couleur - noir
sans halogène - Non
type de fixation - clip de bordure
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Collier pour panneaux
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4031026206493
Réf. Sonepar
00816620649
Réf. Fournisseur
150-76090
Marque
Hellermanntyton
largeur de bande:
3.6 mm
longueur de bande:
148 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Non
type de fixation:
clip de bordure
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.1 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
135 N
température de fonctionnement:
-40...105 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
diamètre du faisceau:
33...4 mm
Les Atouts de l'article:
Les lanières pour bord de tôle trouvent naturellement leur place pour les applications sans perçage ni trou de fixation, ou lorsque la température d'utilisation conduit à rejeter les solutions adhésives. Une fois le câble serré, le clip bord de tôle est prêt à être fixé au panneau. Ces lanières, très largement utilisées dans l'industrie automobile et dans le bâtiment, offrent un gain de temps considérable au montage.Faciles à installer, à la main et sans outil, par simple enfoncement sur un bord de tôle La tête du collier peut être orientée de manière à faciliter le serrageLanières adaptées à des épaisseurs de panneaux de 1 à 3 mmEC9, EC10, EC21 et EC22 adaptés au serrage de petits diamètres (1 mm min.)Insert métallique double griffe, en acier traité, pour un maintien sûr et un effort à l'arrachement conséquent


