Hellermanntyton - Lanière de fixation sur châssis 375x7.6mm en PA66 Haute température noir- BHT375 - 150-37595

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 7.6 mm

  • longueur de bande - 375 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - autre

Emballage et conditions

  • 250 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026120591

Réf. Sonepar

00816612059

Réf. Fournisseur

150-37595

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur de bande:

7.6 mm

longueur de bande:

375 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

type de fixation:

autre

modèle:

crantage extérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.5 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

700 N

température de fonctionnement:

-40...105 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Lanière de fixation pour châssis à double crantage 375.0 mm par 7.6 mm pour trou de diamètre 12.0 mm - BHT375, Polyamide 6.6 Haute Teméprature 105°C Noir, toron mini 1.5 mm, toron maxi 100.0 mm, conditionnement par 250

Les Atouts de l'article:

Ces lanières se fixent via un perçage. Elles sont principalement utilisées pour la fixation sur châssis dans l'industrie automobile, l'industrie du poids lourd et les équipements de chantier. Leur utilisation est préconisée lorsque les zones de part et d’autre du perçage sont accessibles, tel que les longerons de chassis pour camion.Lanières disposant d'une bande crantée de part et d'autre et d'une tête avec deux languettes de verouillageLanière BHT375 disposant d'un épaulement pour garantir un centrage de la tête dans le trou de fixationLanières CT et DE à tête carrée compacte adaptées aux espaces réduits