Hellermanntyton - Lanière double 330x12.7 mm sur goujon Ø6 mm en PA66HIRHSW noir - DCT9 - 115-30900
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 12.7 mm
longueur de bande - 330.2 mm
couleur - noir
sans halogène - Non
type de fixation - prise à boulon de soudage
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Collier pour panneaux
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4031026108605
Réf. Sonepar
00816610860
Réf. Fournisseur
115-30900
Marque
Hellermanntyton
largeur de bande:
12.7 mm
longueur de bande:
330.2 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Non
type de fixation:
prise à boulon de soudage
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
667 N
température de fonctionnement:
-40...105 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
Les Atouts de l'article:
Conçues pour l'Automobile, ces pièces peuvent toutefois être utilisées dans diverses applications où se trouvent des goujons de 6/9 mm ou des écrous ISO de 6/9 mm pour fixer des câbles devant être maintenus en toute sécurité.Lanières monoblocs faciles à installer à la main et sans outil, par simple enfoncement ou clipsage sur goujonRoutage en parallèle de câbles et faisceauxAdaptées à de nombreuses applications, notamment dans l'industrie automobileVersions DCT9 et DCT11 ré-utilisables



