Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hellermanntyton - Lanière double 489x12.7 mm sur goujon Ø6 mm en PA66HIRHSW noir - DCT11 - 115-31100

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 12.7 mm

  • longueur de bande - 487.68 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - prise à boulon de soudage

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4031026108612

Réf. Sonepar

00816610861

Réf. Fournisseur

115-31100

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

12.7 mm

longueur de bande:

487.68 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

type de fixation:

prise à boulon de soudage

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.4 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

667 N

température de fonctionnement:

-40...105 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

diamètre du faisceau:

58...6.4 mm

Lanière de fixation double à crantage intérieur 489.0 mm par 12.7 mm sur goujon Ø 6mm - DCT11, Polyamide 6.6 Résistant aux UV modifié chocs haute température 105°C noir, toron mini 6.4 mm, toron maxi 58.0 mm, conditionnement par 50

Les Atouts de l'article:

Initiallement conçues pour l'Automobile, ces lanières peuvent être utilisées dans diverses applications nécessitant des solutions de fixation pour des goujons ou pour des écrous ISO en vue de venir fixer des câbles en toute sécurité.Lanières monoblocs faciles à installer à la main et sans outil, par simple enfoncement ou clipsage sur goujonNombreux designs et matériaux disponiblesProtection contre l'abrasionAdaptées à de nombreuses applications, notamment dans l'industrie automobile, camions et équipements lourds