Hellermanntyton - Lanière double rotative 200x4.6mm avec coupler en PA46 Gris - T50RCoupler - 156-00382
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.6 mm
longueur de bande - 202 mm
couleur - gris
sans halogène - Non
modèle - crantage intérieur
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Lanière de fixation rotative
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4031026436081
Réf. Sonepar
00816643608
Réf. Fournisseur
156-00382
Marque
Hellermanntyton
largeur de bande:
4.6 mm
longueur de bande:
202 mm
couleur:
gris
sans halogène:
Non
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
225 N
température de fonctionnement:
-40...150 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
2...47 mm
Les Atouts de l'article:
Lanières assemblées avec un coupleur, adaptées à un routage des câbles en parallèle Collier(s) orientable(s) à 90° pour un routage adaptable, suivant un angle variableTête du ou des collier(s) pouvant être orientées de manière à faciliter le serrage



