Hellermanntyton - Lanière double rotative 200x4.6mm avec coupler en PA66HIRHS noir - T50RCoupler - 156-00276

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.6 mm
longueur de bande - 202 mm
couleur - noir
sans halogène - Non
modèle - crantage intérieur
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Lanière de fixation rotative
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026436074
Réf. Sonepar
00816000026
Réf. Fournisseur
156-00276
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur de bande:
4.6 mm
longueur de bande:
202 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Non
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
225 N
température de fonctionnement:
-40...105 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
diamètre du faisceau:
47...2 mm
Les Atouts de l'article:
Lanières assemblées avec un coupleur, adaptées à un routage des câbles en parallèle Collier(s) orientable(s) à 90° pour un routage adaptable, suivant un angle variableTête du ou des collier(s) pouvant être orientées de manière à faciliter le serrage