Hellermanntyton - Lanière double-tête 305x4.7mm en PA66 naturel - T50IDH - 117-05303

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.7 mm

  • longueur de bande - 305 mm

  • couleur - incolore

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Collier pour routage parallèle

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4031026424910

Réf. Sonepar

00816642491

Réf. Fournisseur

117-05303

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

4.7 mm

longueur de bande:

305 mm

couleur:

incolore

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.4 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

225 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

76.2...1.6 mm

Lanière double-tête 305.0 mm par 4.7 mm - T50IDH, Polyamide 85°C Noir, toron mini 1.6 mm, toron maxi 76.0 mm, conditionnement par 100