Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Hellermanntyton - Lanière double-tête 395x4.7mm en PA66 résistant aux UV noir- T50LDH - 117-05460

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.7 mm

  • longueur de bande - 395 mm

  • modèle - crantage intérieur

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Collier pour routage parallèle

Voir tous les produits de cette série

EAN

4031026109008

Réf. Sonepar

00816610900

Réf. Fournisseur

117-05460

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur de bande:

4.7 mm

longueur de bande:

395 mm

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

couleur:

noir

épaisseur de bande:

1.4 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

225 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

sans halogène:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

sans

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Lanière double-tête 395.0 mm par 4.7 mm - T50LDH, Polyamide 85°C résistant aux UV Noir, toron mini 1.6 mm, toron maxi 100.0mm, conditionnement par 100