Hellermanntyton - Lanière noir 337.0x8.0mm en PA66UV avec embase à visser PA66GF15-KR8/33HDMP6SET - 156-02483

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Lanière noir 337.0x8.0mm en PA66UV avec embase à visser PA66GF15-KR8/33HDMP6SET

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 8 mm

  • longueur de bande - 337 mm

  • couleur - noir

  • type de fixation - autre

  • modèle - crantage intérieur

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Lanière de fixation avec embase

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4031026606668

Réf. Sonepar

00816660666

Réf. Fournisseur

156-02483

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

8 mm

longueur de bande:

337 mm

couleur:

noir

type de fixation:

autre

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

Lanière de fixation noir non assemblée sans crantage, collier résistant aux UV avec embase à visser (Ø trou 6,2mm) en polyamide chargé en fibré de verre. Collier 337.0x8.0mm toron mini 8.0mm, toron maxi 86.0 mm - conditionnement par 1000