Hellermanntyton - Lanière rotative 160 x 3.5 mm pour bord de tôle en PA66HS + POM noir-CBT30MR - 156-00049

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 3.5 mm

  • longueur de bande - 160 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - clip de bordure

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Lanière de fixation rotative

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4031026254296

Réf. Sonepar

00816625429

Réf. Fournisseur

156-00049

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

3.5 mm

longueur de bande:

160 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

type de fixation:

clip de bordure

modèle:

crantage intérieur

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

135 N

température de fonctionnement:

-40...90 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

diamètre du faisceau:

32...1.5 mm

Lanière de fixation rotative à 360° à crantage extérieur 160.0 mm par 3.5 mm pour bord de tôle épaisseur 1 à 3 mm - CBT30MR,, Polyamide 6.6 Haute température et POM 90°C Noir, toron mini 1.5 mm, toron maxi 32.0 mm, conditionnement par 500

Les Atouts de l'article:

Les lanières pour bord de tôle trouvent naturellement leur place pour les applications sans perçage ni trou de fixation, ou lorsque la température d'utilisation conduit à rejeter les solutions adhésives. Une fois le câble serré, le clip bord de tôle est prêt à être fixé au panneau. Ces lanières, très largement utilisées dans l'industrie automobile et dans le bâtiment, offrent un gain de temps considérable au montage.Lanières assemblées faciles à installer à la main et sans outil, par simple enfoncement sur un bord de tôle* ou une nervureCollier rotatif sur 360° pour s'adapter à l'installation au cours du montageLanières adaptées à des épaisseurs de panneaux de 1 à 3 mmPrésence d'un insert métallique double griffe en acier traité pour un maintien sûr et un effort à l'arrachement conséquentLanières pratiques et appréciées des applications ne pouvant s'autoriser un perçage ou une solution avec adhésif