Hellermanntyton - Lanière simple rotative 200 x 4.6 mm en PA66HIRHS noir - T50RSingleCoupler - 156-01134

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.6 mm

  • longueur de bande - 202 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

  • modèle - crantage intérieur

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Lanière de fixation rotative

Voir tous les produits de cette série

EAN

4031026466200

Réf. Sonepar

00816646620

Réf. Fournisseur

156-01134

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur de bande:

4.6 mm

longueur de bande:

202 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

225 N

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

diamètre du faisceau:

47...2 mm

Lanière simple rotative 200 mm par 4.6 mm avec coupler - T50RSingleCoupler, Polyamide 6.6 Modifié chocs et Haute température 105°C Noir, rotation possible du collier de 0 à 90°, toron de 2 mm à 47 mm, conditionnement par 500

Les Atouts de l'article:

Lanières assemblées avec un coupleur, adaptées à un routage des câbles en parallèle Collier(s) orientable(s) à 90° pour un routage adaptable, suivant un angle variableTête du ou des collier(s) pouvant être orientées de manière à faciliter le serrage