Hellermanntyton - Lanière simple rotative 385x7.6mm en PA66HIRHS noir - T120RSingleCoupler - 156-00550

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 7.6 mm

  • longueur de bande - 390 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

  • modèle - crantage intérieur

Emballage et conditions

  • 250 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Lanière de fixation rotative

Voir tous les produits de cette série

EAN

4031026326764

Réf. Sonepar

00816632676

Réf. Fournisseur

156-00550

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur de bande:

7.6 mm

longueur de bande:

390 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

535 N

température de fonctionnement:

-40...105 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

diamètre du faisceau:

105...10 mm

Lanière simple rotative 385.0 mm par 7.6 mm avec coupler - T120RCoupler, Polyamide 6.6 Modifié chocs et Haute température 105°C Noir, rotation possible du collier de 0 à 90°, toron mini 10.0 mm, toron maxi 105.0 mm, conditionnement par 500

Les Atouts de l'article:

Lanières assemblées avec un coupleur, adaptées à un routage des câbles en parallèle Collier(s) orientable(s) à 90° pour un routage adaptable, suivant un angle variableTête du ou des collier(s) pouvant être orientées de manière à faciliter le serrage