Hellermanntyton - Lubrifiant pour Manchons isolants, en bidon de 250ML - 625-00250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
emballage - pot
contenu - 250 ml
poids net - 249.042 g
utilisable sur du plastique - Oui
utilisable sur du métal - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Lubrifiant HELLERINE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4031026185583
Réf. Sonepar
00816618558
Réf. Fournisseur
625-00250
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
emballage:
pot
contenu:
250 ml
poids net:
249.042 g
utilisable sur du plastique:
Oui
utilisable sur du métal:
Oui
utilisable sur du béton:
Non
utilisable sur une surface humide:
Non
convient pour eau potable:
Non
forme:
fluide
soluble dans l'eau:
Oui
sans acide:
Oui
Les Atouts de l'article:
Lubrifiant Hellerine pour les installations de gaines, de passe-fils et de manchons.Aide effective pour poser des manchons élastomèresS'emploie universellementS'évapore après installationComposé à 99% d'huiles végétalesSans décolorationDisponible en bouteille de 250 ml et en bidon de 5 l ou 20 l