Hellermanntyton - Lubrifiant pour Manchons isolants, en bidon de 5L - 625-05000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
emballage - pot
contenu - 5000 ml
poids net - 5000 g
utilisable sur du plastique - Oui
utilisable sur du métal - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Lubrifiant HELLERINE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4031026185590
Réf. Sonepar
00816618559
Réf. Fournisseur
625-05000
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
emballage:
pot
contenu:
5000 ml
poids net:
5000 g
utilisable sur du plastique:
Oui
utilisable sur du métal:
Oui
utilisable sur du béton:
Non
utilisable sur une surface humide:
Non
convient pour eau potable:
Non
forme:
fluide
soluble dans l'eau:
Oui
sans acide:
Oui
Les Atouts de l'article:
Lubrifiant Hellerine pour les installations de gaines, de passe-fils et de manchons.Aide effective pour poser des manchons élastomèresS'emploie universellementS'évapore après installationComposé à 99% d'huiles végétalesSans décolorationDisponible en bouteille de 250 ml et en bidon de 5 l ou 20 l