Hellermanntyton - Machine d'embossage pour repères en acier inox avec compartiment de rangement - 544-21000

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • impression couleur - Non

  • raccordement LAN - Non

  • raccordement USB - Oui

  • raccordement parallèle - Non

  • raccordement en série - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026491905

Réf. Sonepar

00816649190

Réf. Fournisseur

544-21000

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

impression couleur:

Non

raccordement LAN:

Non

raccordement USB:

Oui

raccordement parallèle:

Non

raccordement en série:

Non

Imprimante par Embossage avec rangement de repère Inox, conditionnement par 1

Les Atouts de l'article:

M-BOSS Compact avec organiseur offre l’avantage d’un système de stockage autonome au sein de l’unité d’impression. L’organiseur se présente sous la forme d’un carrousel de 10 compartiments pouvant être programmés pour recevoir un ou plusieurs repères identiques ou en jeu prédéfini. Cette flexibilité permet à l'utilisateur de gérer le tri de ses repères imprimés en sorti de machine. Un simple écran de saisie sur le dessus de la machine permet de spécifier la quantité de repères par compartiment. Le tiroir de la machine contenant le carrousel s'ouvre de 430 mm en face avant de la M-BOSS Compact. Permet d'organiser les repères embossésLe système de carrousel placé sous la machine offre 10 compartiments pouvant recevoir jusqu'à 400 repères marquésProduction souple : un ou plusieurs repères peuvent être envoyés dans chaque compartimentLa capacité de chaque compartiment est de 40 repères