Hellermanntyton - Machine d'embossage pour repères en inox avec rangement et caractère spécifique - 544-21500

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimante - Oui

  • scanner - Non

  • photocopieur - Non

  • procédé d'impression - autre

  • impression couleur - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026517032

Réf. Sonepar

00816651703

Réf. Fournisseur

544-21500

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

imprimante:

Oui

scanner:

Non

photocopieur:

Non

procédé d'impression:

autre

impression couleur:

Non

fax:

Non

impression recto-verso:

Non

connectable via Wi-Fi:

Non

commande via Bluetooth:

Non

raccordement LAN:

Non

raccordement USB:

Oui

raccordement parallèle:

Non

raccordement en série:

Non

couleur:

autre

hauteur:

355 mm

largeur:

558 mm

profondeur:

570 mm

Imprimante par Embossage avec rangement de repère Inox et la possibilité d'ajouter un ou plusieurs caractères spécifiques, conditionnement par 1