Hellermanntyton - Manchon isolant chloroprène noir, Ø int 1.5mm, en rouleau de 100 mètres - 608-01201

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre intérieur - 1.5 mm
couleur - noir
manchon extensible - Oui
résistant à la chaleur - Non
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Manchon chloroprène
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660687648
Réf. Sonepar
00816068764
Réf. Fournisseur
608-01201
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre intérieur:
1.5 mm
couleur:
noir
manchon extensible:
Oui
résistant à la chaleur:
Non
Manchons isolants, Chloroprène, Noir, diamètre intérieur 1.5 mm, épaisseur de paroi 0.80 mm, conditionnement en rouleau de 100 mètres