Hellermanntyton - Manchon isolant chloroprène noir, Ø int 14mm, en rouleau de 20 mètres - 608-01210

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre intérieur - 14 mm
couleur - noir
manchon extensible - Oui
résistant à la chaleur - Non
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Manchon chloroprène
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660687723
Réf. Sonepar
00816068772
Réf. Fournisseur
608-01210
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre intérieur:
14 mm
couleur:
noir
manchon extensible:
Oui
résistant à la chaleur:
Non
Manchons isolants, Chloroprène, Noir, diamètre intérieur 17 mm, épaisseur de paroi 1.10 mm, conditionnement en rouleau de 20 mètres