Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Hellermanntyton - Manchon isolant chloroprène noir, Ø int 17mm, en rouleau de 20 mètres - 608-01202

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Manchon isolant chloroprène noir, Ø int 17mm, en rouleau de 20 mètres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre intérieur - 17 mm

  • couleur - noir

  • manchon extensible - Oui

  • résistant à la chaleur - Non

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5022660687730

Réf. Sonepar

00816068773

Réf. Fournisseur

608-01202

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre intérieur:

17 mm

couleur:

noir

manchon extensible:

Oui

résistant à la chaleur:

Non

Manchons isolants, Chloroprène, Noir, diamètre intérieur 17 mm, épaisseur de paroi 1.20 mm, conditionnement en rouleau de 20 mètres