Hellermanntyton - Manchon isolant chloroprène noir, H12, Ø int 1.2mm, long. 20mm, sachet 1000pcs - 600-01520

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre intérieur - 1.2 mm

  • couleur - noir

  • manchon extensible - Oui

  • résistant à la chaleur - Non

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5022660064289

Réf. Sonepar

00816006428

Réf. Fournisseur

600-01520

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre intérieur:

1.2 mm

couleur:

noir

manchon extensible:

Oui

résistant à la chaleur:

Non

Manchons isolants, Chloroprène, Noir, coupé en longueur 20 mm, diamètre intérieur 1.2 mm, épaisseur de paroi 0.70 mm, conditionnement en sachet de 1000 pièces

Les Atouts de l'article:

Les gaines en chloroprène (H) sont particulièrement indiquées pour les environnements difficiles comme l'aéronautique, les transports et le militaire. Le matériau étant rès élastique, sa taille originale peut s'expandre de 500 % pendant l'installation et de 200 % en utilisation continue.Pour minimiser le temps et les efforts lors de la mise en place, nous préconisons l'utilisation des pinces à manchonner à 3 becs K,S et SS et du lubrifiant Hellerine, spécialement conçus pour les manchons chloroprène HellermannTyton.Gaine en Chloroprène hautement élastiqueRésiste jusqu'à 120 °C en température intermittenteCouvre un grand nombre de diamètres de câbles avec seulement une tailleDisponible en manchons coupés