Hellermanntyton - Manchon isolant chloroprène noir, H50, Ø int 5mm, long. 25mm, sachet 1000pcs - 600-01982

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre intérieur - 5 mm
couleur - noir
manchon extensible - Oui
résistant à la chaleur - Non
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Manchon chloroprène
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660064722
Réf. Sonepar
00816006472
Réf. Fournisseur
600-01982
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre intérieur:
5 mm
couleur:
noir
manchon extensible:
Oui
résistant à la chaleur:
Non
Manchons isolants, Chloroprène, Noir, coupé en longueur 25 mm, diamètre intérieur 5.0 mm, épaisseur de paroi 1.0 mm, conditionnement en sachet de 1000 pièces